Poignée de porte A 807 sur rosace ovale
Poignées de porte A 807 sur rosace ovale
POIGNEE-PTE-A2-A807-ROSA-OVAL-G/D-MAT
Art. N° 0687158070
EAN 4053479336589
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques
- Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement
- Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Les tiges carrées ou les tiges anti-panique doivent être commandées séparément.
L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire).
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Épaisseur de rosace | 13,5 mm |
Convient pour | Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 32 mm |
Longueur de poignée | 170 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Entraxe | 50 mm |
Longueur de rosace | 70 mm |
Largeur de la rosace | 33 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 73 mm |
| Pour référence n° 0687 158 570 | Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 million de cycles de test en fonction de la norme MPAZert | |||||||
| Pour référence n° 0687 158 570 | Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12 | ||||||
| 4 | D9* | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 million de cycles de test en fonction de la norme MPAZert | |||||||