Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 803 sur rosace ovale

Poignées de porte A 803 sur rosace ovale
POIGNEE-PTE-A2-A803-ROSA-OVAL-G/D-MAT

Art. N° 0687158030

EAN 4053479336664

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 803 sur rosace ovale

Art. N° 0687158030
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
  • La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés ou les axes anti-panique doivent être commandés séparément.


L'homologation FS ne s'applique qu'aux systèmes complets FS Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles FS Würth qui forment un ensemble coordonné conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour le montage. Les travaux de montage, y compris tous les composants (vis et axes) doivent être effectués par un expert qualifié conformément aux instructions. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire)

Type d'application

Zone privée, Zone d'objet

Épaisseur de rosace

13,5 mm

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Protection contre les incendies certifiée

Non

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Taille du carré

8mm

Profondeur d'insertion

32 mm

Longueur de poignée

173 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

87,5 mm

Pour réf. 0687 158 030
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - 0 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Pour réf. 0687 158 530
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - B1 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rosace ovale acier inoxydable, intérieur PZ

A2-OVAL-ROS-CK-7MM-MATT

x 1 pcs
Rosace aveugle ovale

ROSACE-PTE-A2-OVAL-AVEUG-MAT-7MM