Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

Poignée de porte A 802 sur rosace ovale
POIGNEE-PTE-A2-A802/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

Art. N° 0687158520
EAN 4053479336671

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés ou les axes anti-panique doivent être commandés séparément.


L'homologation FS ne s'applique qu'aux systèmes complets FS Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles FS Würth qui forment un ensemble coordonné conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour le montage. Les travaux de montage, y compris tous les composants (vis et axes) doivent être effectués par un expert qualifié conformément aux instructions. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire)

Fonction

0 - sans objet

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Épaisseur de rosace

13.5 mm

Convient pour

Portes coupe-feu et anti-fumée, Portes anti-fumée

Design

0 - sans objet

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Forme de poignée de porte

0 - sans objet

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Finition

0 - sans objet

Couleur

0 - sans objet

Vers DIN

DIN R/L

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

A visser

Taille du carré

9mm

Vis

0 - sans objet

Profondeur d'insertion

32 mm

Longueur de poignée

145 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Entraxe

50 mm

Longueur de rosace

70 mm

Largeur de la rosace

33 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

70.5 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

0 - sans objet

Pour réf. 0687 158 020
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2010-09
4 7 0/B 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Pour réf. 0687 158 520
Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 D9* - B1 1 4 0 A
* 1 million de cycles de test selon la norme MPAZert
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rosace ovale Acier inoxydable, intérieur PZ

A2-OVAL-ROS/FS-CK-7MM-MATT

x 1 pcs
Rosace aveugle ovale

DH-A2-OVAL-ROS/FS-BLIND-7MM-MATT

x 1 pcs