Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 602 FS

Poignée de porte coupe-feu et anti-fumée A602FS

Art. N° 0687157032

EAN 4038898797210

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 602 FS

Art. N° 0687157032
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
Testé sur 2 000 000 de cycles ! Adaptabilité spécifique aux secteurs de la protection anti-incendie et anti-panique.

Test de protection anti-incendie


Satisfait aux exigences spécifiques pour les portes coupe-feu et anti-panique



Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Indication

Les ferrures de poignée de porte comprennent un axe carré massif non fixé, un axe de poignée/bouton ou une tige anti-panique fendue avec alésage frontal ■ 9 mm.


Le délai de livraison est d'env. 10 jours ouvrables.



Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.



L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Clé de classification : 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : B1


Niveau de sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 5


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces publics, p. ex. portes coupe-feu, portes anti-panique et portes antifumée.

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes coupe-feu

Fonction

Clé en I

Entraxe (serrure)

72 mm

Forme de poignée de porte

U

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts, Roulements à billes

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max.

40-65 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906, DIN 18273

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

9mm

Profondeur d'insertion

38 mm

Longueur de poignée

141 mm

Diamètre de la poignée

21 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

69,5 mm

Diamètre de rosace

55 mm

Épaisseur de rosace

9 mm

Diamètre de came

8 mm

Entraxe

38 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de fenêtre A 502

WH-RT-A502-MATT-30-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre A 502

WH-RT-A502-MATT-38-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 502

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-30-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 502

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-35-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 502

WH-RT-A502-MATT-LOKABLE-38-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction
x 1 pcs
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR