Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 510 FS Click

Poignée de porte coupe-feu et anti-fumée A510FS

Art. N° 0687155302

EAN 4065746326230

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 510 FS Click

Art. N° 0687155302
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
Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation
  • Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel des deux côtés sur rosace de base en acier/plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement

  • Poignée de porte, collier et boulons de fixation prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage

  • La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme

  • Après le montage, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base ; une pince à circlip de type B est nécessaire pour le desserrage

  • Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
Indication

Les ferrures de poignée de porte comprennent soit une tige carrée pleine non fixée, soit une tige avec bouton/poignée ou une tige anti-panique divisée ■ 9 mm. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur demande, sur commande spéciale.


L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande pour la réf. 0687155306.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces publics, p. ex. portes coupe-feu, portes anti-panique et portes antifumée.

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée

Fonction

Clé en I

Entraxe (serrure)

72 mm

Forme de poignée de porte

Poignée d'Ulm

Technique de roulement

Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Convient pour épaisseur de porte min./max.

40-65 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906, DIN 18273

Catégorie d'utilisation

Classe 4

Déclaration environnementale du produit

Oui

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

9mm

Profondeur d'insertion

51 mm

Longueur de poignée

138 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

17,8 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

70 mm

Diamètre de rosace

55 mm

Épaisseur de rosace

9 mm

Diamètre de came

8 mm

Entraxe

38 mm

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - B1 1 4 0 A
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de perçage pour poignée de porte inox pour poignées de porte en acier inoxydable

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR

x 1 pcs
Pince à circlip, forme B extérieur forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM