Poignée de porte A 502 Click
Poignée de porte A502
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel des deux côtés sur rosace de base en acier/plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement
- Poignée de porte, rosace de recouvrement et boulons de fixation prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage
- La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme
- Après le montage, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base ; une pince à circlip de type B est nécessaire pour le desserrage
- Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient au secteur du logement, p. ex. les portes de bureaux, de toilettes/salle de bain et de couloir.
Fonction | Clé en L |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Convient pour | Portes de bureau |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | U |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Catégorie d'utilisation | Classe 4 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 36 mm |
Longueur de poignée | 141 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 69 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 9 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!