Poignée de porte A 405
Poignée de porte A405
Art. N° 0687153053
EAN 4053479236377
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis métriques.
Poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation. La poignée de porte est également montée sur roulement à billes de chaque côté avec un ressort de maintien.
Fonctionnalité à long terme testée
L'exigence maximale selon la norme EN 1906 est de 200 000 cycles, tandis que cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.
![]() | |
Fonction | Clé en I |
Version de raccord | Poignée/bouton |
Convient pour | Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes d'entrée d'habitation |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Technique de roulement | Poignée de porte, libre, Monté sur ressorts, Roulements à billes |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Matière de la rosace de base | Glass fiber reinforced plastic plastic |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 36-45 mm |
Vers DIN | DIN R |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 3 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Vis | Rouleau avec filetage M10 |
Profondeur d'insertion | 64 mm |
Longueur de poignée | 135 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 15,9 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 67,5 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Solide |
Diamètre du bouton | 55 mm |
Hauteur de préhension av. rosace/étiquette | 89 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 54 mm |
Épaisseur de rosace | 9,5 mm |
Diamètre de came | 7,5 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!