Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 402

Poignée de porte en acier inoxydable A402

Art. N° 0687153030
EAN 4053479236421

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ferrure ultra-haute qualité pour les habitations privées et les bâtiments, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3

Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis métriques.



Poignée de haute qualité


La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation. La poignée de porte est également montée sur roulement à billes de chaque côté avec un ressort de maintien.



Fonctionnalité à long terme testée


L'exigence maximale selon la norme EN 1906 est de 200 000 cycles, tandis que cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.

Fonction

Clé en L

Version de raccord

Poignée/poignée

Convient pour

Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes intérieures

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

U

Technique de roulement

Poignée de porte, libre, Monté sur ressorts, Roulements à billes

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Matière de la rosace de base

Glass fiber reinforced plastic plastic

Niveau de brillance

Mat

Finition

0 - sans objet

Couleur

0 - sans objet

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

36-45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Catégorie d'utilisation

Classe 3

Déclaration environnementale du produit

Non

Type de montage

Fixation continue

Taille du carré

8mm

Vis

0 - sans objet

Profondeur d'insertion

45 mm

Longueur de poignée

135 mm

Diamètre de la poignée

20 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

15.9 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

67.85 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

0 - sans objet

Forme de la rosace/protection

Rosace ronde

Diamètre de rosace

54 mm

Épaisseur de rosace

9.5 mm

Diamètre de came

7.5 mm

Entraxe

38 mm