Poignée de porte A 305 Click
Poignée de porte A 305
Art. N° 0687152050
EAN 4056807486420
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel d'un côté sur rosace de base en plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement
- Poignée de porte, rosace de recouvrement, boulons de fixation et axe carré prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage
- La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme
- Après l'installation, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base.
- Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
L'axe carré pré-assemblé de ■ 8 mm peut être retiré et déplacé si nécessaire.
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.
![]() | |
Fonction | Clé en L |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Convient pour | Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes intérieures |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Technique de roulement | Poignée de porte, fixe, Monté sur ressorts |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 3 |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 63 mm |
Longueur de poignée | 130 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 17,8 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 65 mm |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
Diamètre de rosace | 55 mm |
Épaisseur de rosace | 8 mm |
Diamètre de came | 8 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!