Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de porte A 205

Poignée de porte en inox A 205 ClickFix

Art. N° 0688152050

EAN 4053479228372

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte A 205

Art. N° 0688152050
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
ClickFix - montage sans outil de la poignée de porte

Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis spéciales pour panneau de particules.



Montage rapide et sans outil de la poignée de porte


La poignée de porte est montée rapidement et efficacement sans utilisation d'outils et de vis sans tête, et dispose d'un mécanisme de fixation autobloquant qui facilite l'alignement automatique lorsque l'axe de poignée est inséré.



Fonctionnalité à long terme testée


L'exigence maximale selon la norme EN 1906 est de 200 000 cycles, tandis que cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.



Conception harmonieuse


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe plein carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 7/8 mm.

Mode d'emploi

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières

Niveau de brillance

Mat

Fonction

Clé en L (oval)

Convient pour

Portes intérieures

Version de raccord

Poignée/poignée

Entraxe (serrure)

72 mm

Protection contre les incendies certifiée

Non

Forme de poignée de porte

GE (type de Francfort)

Technique de roulement

Poignée de porte, libre, Monté sur ressorts, Montage rapide ClickFix

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS)

38-42 mm

Vers DIN

DIN R/L

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 3

Déclaration environnementale du produit

Non

Type de montage

Montage rapide, ClickFix

Taille du carré

7mm/8mm

Longueur de poignée

125 mm

Diamètre de la poignée

20 mm

Diamètre de montage de poignée de porte

15,9 mm

Hauteur de poignée av. rosace/étiquette

69 mm

Diamètre de rosace

50 mm

Épaisseur de rosace

10 mm

Diamètre de came

7 mm

Entraxe

38 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°

FG-DK-A105-MATT-35-10

x 1 pcs
Poignée de fenêtre verrouillable A 505

WH-RT-A505-MATT-LOKABLE-35-10

100 Nm pour une utilisation sur les fenêtres anti-effraction