Poignée de porte A 203
Poignée de porte en inox A 203 ClickFix
Art. N° 0688152040
EAN 4053479228419
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à bois aggloméré spéciales.
Montage rapide et sans outil de la poignée de porte
La poignée de porte est montée rapidement et efficacement sans utilisation d'outils et de vis sans tête, et dispose d'un mécanisme de fixation autobloquant qui facilite l'alignement automatique lorsque l'axe de poignée est inséré.
Fonctionnalité à long terme testée
L'exigence maximale selon la norme EN 1906 est de 200 000 cycles, tandis que cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe plein carré ou une tige non monté(e) ■ 7/8 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières.
![]() | |
Niveau de brillance | Mat |
Fonction | Clé en L (oval) |
Convient pour | Portes intérieures |
Version de raccord | Poignée/poignée |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | L |
Technique de roulement | Poignée de porte, libre, Monté sur ressorts, Montage rapide ClickFix |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Convient pour épaisseur de porte min./max. (TS) | 38-42 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Normes | EN 1906 |
Catégorie d'utilisation | Classe 3 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | Montage rapide, ClickFix |
Taille du carré | 7mm/8mm |
Longueur de poignée | 127 mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 15,9 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 79 mm |
Diamètre de rosace | 50 mm |
Épaisseur de rosace | 10 mm |
Diamètre de came | 7 mm |
Entraxe | 38 mm |