Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de meuble étrier en bois

Poignée de meuble étrier en bois
GRF-BUEGEL-HO-KIEFER-16,5X128MM

Art. N° 0685135005
EAN 4045727049822

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Pin

Finition

Brut

Structure de la surface

Rectifié

Longueur (L)

144 mm

Hauteur (H)

33 mm

Diamètre (D)

16.5 mm

Dimension entre les axes (A)

128 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
ASSY® 3.0 Vis pour fond de meuble

VIS-BCKPAN-AW20-(A2K)-4X45/42

ASSY 3.0 SK
Pour le vissage de panneaux en fond de meuble ou de matériaux à particules fines sur le bois.
x 500 pcs