Poignée de meuble design en forme d'arc MG-A 11 Fabrication en acier inoxydable
Poignée de meuble design D MG-A 11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Structure de la surface | Brossé |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur (L) | 108 mm |
Largeur (B) | 12 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Épaisseur (D) | 6 mm |
Dimension entre les axes (A) | 96 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 6 mm |