Poignée de meuble design Poignée en arc, cylindrique
Poignée de meuble design arquée MG-ZD 49
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur (L) | 152 mm |
Largeur (B) | 19.5 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Épaisseur (D) | 9.5 mm |
Dimension entre les axes (A) | 128 mm |
Largeur du guidon | 12 mm |
Largeur de la base de poignée | 19.5 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |