Poignée de meuble design
Poignée de meuble design, arc avec revêtement
Art. N° 0685111385
EAN 4050641861061
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Stratifié à haute pression/aluminium |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Longueur (L) | 180 mm |
Largeur (B) | 10 mm |
Hauteur (H) | 38 mm |
Épaisseur (D) | 10 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 12 mm |