Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de meuble design

Poign. meuble design, zi moulé ss pres., arc segm.
HANDGREEP ZM MAT ZWART L-165X10

Art. N° 0685213150

EAN 4045727193396

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de meuble design

Art. N° 0685213150
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
Type étrier courbe

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Peint

Niveau de brillance

Mat

Couleur

Noir

Longueur (L)

165 mm

Largeur (B)

10 mm

Hauteur (H)

31 mm

Épaisseur (D)

5,8 mm

Dimension entre les axes (A)

128 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

8 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X12

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X14

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X16

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X18

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X20

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X22

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X23

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X25

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X28

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X30

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X34

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X38

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X40

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X45

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X50

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X60

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X70

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs