Poignée de meuble design
Poign mb dsg, zinc moulé s pres, mini
GRF-ZD-ALU/FINISH-32MM
Art. N° 0685213696
EAN 4038898564263
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Aluminium FINISH |
Longueur (L) | 43 mm |
Largeur (B) | 9 mm |
Hauteur (H) | 24 mm |
Dimension entre les axes (A) | 32 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!