Poignée de meuble design
Poig. meub. dsgn, zi moulé ss pres., arc lrg segm.
GRF-BUEGEL-ZD-(VCR)-MATT-128MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Chromé |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur (L) | 154.5 mm |
Largeur (B) | 16 mm |
Hauteur (H) | 31 mm |
Épaisseur (D) | 6 mm |
Dimension entre les axes (A) | 128 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 7 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!