Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de meuble design Avec embase

Poignée de meuble design D MG-ZDST 2

Art. N° 0685213286
EAN 4050642685680

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du guidon

Acier

Surface du guidon

Acier inoxydable FINISH

Matière de la base

Zinc moulé sous pression

Surface de la base

Acier inoxydable FINISH

Longueur (L)

176 mm

Hauteur (H)

42.7 mm

Diamètre (D)

20 mm

Dimension entre les axes (A)

160 mm

Longueur de la base de poignée

12.5 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

15 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X12

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X14

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X16

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X18

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X20

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X22

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X23

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X25

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X28

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X30

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X34

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X38

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X40

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X45

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X50

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X60

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X70

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs