Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de meuble arquée en zamak

Poignée de meuble arquée en zamak
GRF-SEGMENTBGN-ZD-(VN)-MATT-128MM

Art. N° 0685213672

EAN 4038898555933

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de meuble arquée en zamak

Art. N° 0685213672
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
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Longueur (L)

157 mm

Largeur (B)

18 mm

Hauteur (H)

30 mm

Épaisseur (D)

5 mm

Dimension entre les axes (A)

128 mm

Largeur du guidon

9 mm

Largeur de la base de poignée

18 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

7 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X12

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X14

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X16

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X18

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X20

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X22

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X23

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X25

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X28

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X30

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X34

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X38

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X40

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X45

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X50

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 500 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X60

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs
Vis pour poignée de meuble

VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X70

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
x 100 pcs