Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de levage pour fenêtre

Lève-vitre en forme de fourche
LÈVE-VITRE

Art. N° 071567 46

EAN 4024835583084

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de levage pour fenêtre

Art. N° 071567 46

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Poignée pour transporter et lever des vitres et des panneaux facilement.

Prise en main en toute sécurité et longévité accrue


Grâce aux mors de serrage fabriqués à partir de plastique de haute qualité avec revêtement en caoutchouc vulcanisé



Aucune décoloration


Le revêtement en caoutchouc sans couleur empêche la couleur des mors de marquer la pièce.



Travail sans fatigue


Poignée ergonomique



Flexible


La forme en fourche permet aux mors de serrage d'être poussés dans la pièce devant être levée par le côté ou l'avant.

Indication

Ne pas utiliser avec des grues, palans ou équipements similaires.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour le transport d'objets difficiles à saisir, comme des portes en verre ou des fenêtres

Capacité de serrage min./max.

40-100 mm

Poids de charge max.

120 kg

Longueur

240 mm

Hauteur

170 mm

Largeur

235 mm