Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée de fenêtre ZD 403

Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage
FG-DK-ZD403-2SHR-R8019-BRAUN-38-10

Art. N° 0687771058
EAN 4048539651498

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour fixer la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale

  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Indication

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium

Matière

Fonte de zinc

Matière de la rosace de base

Plastique

Matière de la goupille

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Brun gris RAL 8019

Longueur de tige (A)

38 mm

Taille du carré

7mm

Diamètre de came (B)

10 mm

Engagement

Quadruple, 90degrés

Longueur de vis

45 mm

Vers DIN

DIN R/L

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Non

Longueur de poignée

125 mm

Classe de résistance

0 - sans objet