Poignée de fenêtre ZD 3
Poignée de fenêtre, zinc moulé sous pression3
FG-DK-ZD3-(VCR)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Rosace de base en métal avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Conception harmonieuse
S'adapte aux poignées de porte disponibles
Contenu de la livraison :
- 1 poignée de fenêtre
- 1 rosace de base en métal avec verrouillage à 90°
- 1 cache-rosace
- 1 anneau en plastique
- 1 vis sans tête spéciale, M6 x 6 mm zinguée
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
![]() | |
Finition | Chromé |
Taille du carré | 7mm |