Poignée de fenêtre AL 510
Poignée de fenêtre A 510
Art. N° 0687751092
EAN 4053479289519
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
- Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
![]() | |
Forme de poignée de porte | Poignée d'Ulm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur de tige (A) | 30 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Non |
Longueur de poignée | 133 mm |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!