Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée d'armoire, type C

Poignée de meuble, type C
POIGNEE-MEUBLE-TYPE-C-ZN-140X90MM

Art. N° 0688401936

EAN 4048539763023

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée d'armoire, type C

Art. N° 0688401936
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
  • Utilisation idéale sur les surfaces en bois
Indication

Pour pose sur des surfaces en bois avec des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre par exemple.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Pour encastrement

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur (A)

140 mm

Largeur (B)

90 mm

Hauteur

12 mm

Longueur x largeur x profondeur du trou fraisé

117 x 75 x 10,5 mm

Épaisseur du matériau

1,75 mm