Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Poignée coulissante 1/4"

Cliquet multi-angle 1/4
POIGNÉE ARTICULÉE 6''

Art. N° 0713110101

EAN 4024835397711

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée coulissante 1/4"

Art. N° 0713110101
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
  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Joint : Rotation à 180° ; la tête peut être bloquée dans n'importe quelle position souhaitée

  • Conception : chromée, polie

  • Joint à 180° pour un fonctionnement correct et flexible, même dans les zones présentant des obstructions

  • Serrage puissant


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Longueur (L)

150 mm

Diamètre de la poignée (A)

13 mm

Largeur de tête (B1)

12 mm

Largeur de tête (torsadée) (B2)

22,5 mm

Poids du produit (par pièce)

122,800 g