Poignée arquée avec alésage débouchant
Poignée arquée avec alésage débouchant
POIGNEE-ARQUEE-ALÉS-DÉB-PA-D6,5-L117
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | PA renforcé |
Couleur de la poignée | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre (d1) | 6,5 mm |
Diamètre 2 (d2) | 14 mm |
Longueur de poignée (l1) | 140 mm |
Entraxe (l2) | 117 mm |
Largeur de poignée (b1) | 24 mm |
Hauteur de la poignée (h1) | 40 mm |
Hauteur intérieure (h3) | 29 mm |
Poids du produit (par pièce) | 44,200 g |