Manche en aluminium ergonomique
Manche en aluminium ergonomique
MANCHE ERGONOMIQUE BLEU 151 CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stabilité unique et longue durée de vie
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Nettoyage et entretien simples
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée.
Sans phtalates
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Manche ergonomique en aluminium avec prise en main confortable, bout arrondi et trou de suspension.
Se fixe à tout produit Vikan nécessitant un manche. Ne pas utiliser avec des agents contenant de l'acide ou du chlore.
Couleur | Bleu |
Matière de la poignée longue | Aluminium |
Matière de la poignée | Plastique |
Diamètre | 31 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Conditions de température min./max. des aliments | -20 à 100 °C |
Type de connexion | Filetage |
Poids du produit (par pièce) | 533 g |