Poetsdoek TEX-POLISH
TEX POLISH polijstdoek
POETSDOEKJES TEX-POLISH 150 ST.






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Fijne gatenstructuur
Voor perfect polijsteffect
Duurzaam en robuust
- Extreem absorberend
- Zeer scheurvast, waterbestendig en slijtvast
- Kan worden gewassen en uitgewrongen
- Oplosmiddelbestendig
Zonder gebruik van chemicaliën en synthetische vezels
- 100% rayonweefsel
- Verstevigd
- Siliconenvrij
- Voedselveilig
Kan afzonderlijk worden uitgenomen dankzij speciale vouw
Als tafeldispenser
Uitnemen aan de bovenkant - ideaal voor onderweg of direct op de werkplek
Met montagebeugel als wanddispenser
Voor het uitnemen van wipes vanaf de onderkant - stof- en spatwaterdicht opbergen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het lichtgewicht, textiel, allround schoonmaakdoekje voor droog en nat wissen met uitstekende polijsteigenschappen op alle gevoelige oppervlakken en voor de voor- en nabehandeling van lak.
Verpakking | Wegwerpdispenser |
Uitvoering | Lagen vouwen |
Aantal doeken | 150 st |
Lengte x breedte | 40 x 38 cm |
Basisgewicht per m2 | 40 g |
Kleur | Wit |
Min. breeksterkte diagonaal | 40 N/cm |
Voorwaarde breeksterkte | conform ISO 9073-3 |
Waterabsorptie (%) | 800 Vol-% |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!