Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC
SLAGMOERSLEUTEL-DSS 1/2IN BASIC

Art.-nr. 57143100

EAN 4062856953462

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pneumatische slagmoersleutel DSS 1/2 inch BASIC

Art.-nr. 57143100
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
Betrouwbare en hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies
  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg

  • Betrouwbare maximale prestatiewaarden

  • Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 7-schoepenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Goede hanteerbaarheid met antisliphandgreep voor optimale controle

  • Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M16

  • Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa 2 slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1/2 inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

850 Nm

Maximaal losdraaimoment

1350 Nm

Niveau geluidsdruk

93,8 dB

Trilling

11,65 m/s²

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Machinegewicht

2 kg

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Luchtverbruik

198 l/min

Aansluitingsschroefdraad

NPT 1/4 inch

Lengte x breedte x hoogte

175 x 70 x 200 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st