Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pneumatische decoupeerzaag, WPS 4000

Pneumatische decoupeerzaag, WPS 4000

Art.-nr. 07038931
EAN 4046777677874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Highly powerful and bodywork jigsaw for the toughest applications involving passenger vehicles, HGVs, buses, special vehicle constructions etc.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal slagen onbelast draaien

7000 t/min

Luchtverbruik

360 l/min

Bedrijfsdruk

6.3 bar

Min. binnendiameter van de slang

8 mm

Lengte

290 mm

Machinegewicht

1.28 kg

Slaglengte

20 mm

Inclusief Pneumatische decoupeerzaag, WPS 4000:
Carrosseriezaagblad WPS 4000
0 x
Carrosseriezaagblad WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-10TPI-ALU

Omschrijving: Zaagbladen speciaal ontworpen voor WPS 4000
Hoeveelheid: 0 x
Carrosseriezaagblad WPS 4000
0 x
Carrosseriezaagblad WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-STDD

Omschrijving: Zaagbladen speciaal ontworpen voor WPS 4000
Hoeveelheid: 0 x
Carrosseriezaagblad WPS 4000
0 x
Carrosseriezaagblad WPS 4000

JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-HM

Omschrijving: Zaagbladen speciaal ontworpen voor WPS 4000
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Systeemkoffer 8.4.1

SYSTEEMKOFFER 8.4.1

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 0 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Drukreduceerklep

DRUKREDUCEERVENTIEL -6BAR

Drukverlager met geïntegreerde keerklep
x 1 st
Kleine smeerolievernevelaar Voor persluchtgereedschap

MINI OLIE-NEVELAAR 1/4 AANSL.

Voor directe aansluiting op niet-stationaire apparaten met een optimale dosering.
x 1 st
Koppeling met buitendraad Serie 2000

KOPPELING 2000 BUITENDRAAD 1/4G

x 3 st
Steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st
Veiligheidskoppeling Serie 2000

VEILIGHEIDSKP.2000-S BUITENDR.1/4G

Stalen buitendraad. Veiligheidskoppelingen verminderen het risico op letsel door rondvliegende persluchtslangen, omdat de koppeling wordt ontlucht voordat de verbinding wordt verbroken. Deze procedure biedt een grotere mate van veiligheid, bijvoorbeeld bij bovenhoofdse installatie. De verbinding kan met één hand worden losgemaakt; de andere hand blijft vrij om de componenten vast te houden.
x 3 st
Speciale olie Voor persluchtgereedschap

SPECIAALOLIE VOOR PERSLUCHTGER 1 L

De speciale olie is vooral geschikt voor gebruik in pneumatische oliespuiten.