Perslucht steekzaag WPS 2000
Perslucht steekzaag WPS 2000
PERSLUCHT-STEEKZAAG-WPS2000
Art.-nr. 07038911
EAN 4046777677812
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De geavanceerde productievolgorde garandeert een hoge mate van
precisie
Gemaakt voor zware toepassingen en een lange levensduur.
Hoge tractie dankzij de langere slag
Geschikt voor snijwerkzaamheden aan carrosserieën van plaatstaal tot 4,0 mm.
Instelbare geleider
Maakt nauwkeurige afstelling van de snijdiepte mogelijk.
Afvoerlucht weggeleid uit het werkgebied
Voorkomt dat stof en vuil opdwarrelen.
Rubberen en ergonomisch ontworpen handgreep
De handgreep koelt niet af tijdens het werk.
Datasheets(X)
Hout, aluminium, composietmaterialen en kunststof (14 tpi zaagbladen), kleine bochten (18 tpi zaagbladen), dubbele en drievoudige vellen tot 4 mm (24 tpi zaagbladen), dunne platen en hoogwaardig staal tot 1 mm (32 tpi zaagbladen).
Perslucht zaag WPS 2000 met uitstekende zaagsnelheid (12.000 tpm) voor braamvrij zagen bij een druk van slechts 6 bar. Voorkomt scheuren van de randen van dunne platen.
Aantal slagen onbelast draaien | 12000 t/min |
Luchtverbruik | 270 l/min |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Lengte | 220 mm |
Machinegewicht | 0,81 g |
Slaglengte | 8 mm |
ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 14 TND
ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 18 TND
ZAAGBLAD TBV STEEKZAAG 24 TND
DECOUPZGB-MET-SIG-HQ-32TPI
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!