Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pneumatic nailer DAN 3450

Pneumatic nailer DAN 3450

Art. N° 07033450

EAN 4099618218323

Prix affichés aux clients après connexion
Pneumatic nailer DAN 3450

Art. N° 07033450
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
High-performance pneumatic ring-shank nailer for precise insertion of ring-shank nails
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la longueur min./max. de clou

40-50 mm

Adapté au diamètre de clou

4,0 mm

Adapté au diamètre min./max. de clou

3,8 - 4,6 mm

Poids de la machine

1,8 kg

Pression de service min./max.

4,8-8,3 bar

Longueur

277 mm

Largeur

112 mm

Hauteur

254 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

4,3 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pointe dancrage 34°, acier zingué (A2K) Type ATE-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Avec homologation ATE
x 2500 pcs
Pointe dancrage 34°, acier zingué (A2K) Type ATE-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

Avec homologation ATE
x 2000 pcs
Pointe dancrage 34°, acier, galvanisé à chaud Type ATE-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

Avec homologation ATE
x 2500 pcs
Pointe dancrage 34°, acier, galvanisé à chaud Type ATE-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

Avec homologation ATE
x 2000 pcs