Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Art.-nr. 57143110

EAN 4065746495295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F

Art.-nr. 57143110
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
Super-compact impact wrench in robust aluminium housing in gun design with adjustable throttle switch for left- and right-handed use
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gereedschapsopname

1/2 inch buitenvierkant

Max. gebruikskoppel

542 Nm

Maximaal losdraaimoment

610 Nm

Niveau geluidsdruk

90 dB

Trilling

3,5 m/s²

Bedrijfsdruk

6,3 bar

Machinegewicht

1,15 kg

Min. binnendiameter van de slang

9 mm

Luchtverbruik

159 l/min

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Lengte x breedte x hoogte

70 x 55 x 125 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steeknippel serie 2000

NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 1/4G

Met buitendraad
x 3 st