Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plus efficace avec une dérivation

Amplificateur avec dérivation
EFFECTVERSTERKER MET BY-PASS

Art. N° 071492 25

EAN 4011231723312

Prix affichés aux clients après connexion
Plus efficace avec une dérivation

Art. N° 071492 25
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
Pour pistolets à air comprimé
Indication

Fonction de dérivation : Si une surface est trop proche, l'air s'échappera par le côté. La pression sur les objets est par conséquent réduite à 1,6 bar max.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur

14 mm

Longueur

54 mm