Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plus Quadro-L hamerboor

Hamerboor Plus Quadro-L
HAMERBOOR-PLUS-QL-D12,0-L165-WL110MM

Art.-nr. 0648071216

EAN 4099618400803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plus Quadro-L hamerboor

Art.-nr. 0648071216
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
De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter

Aanzienlijk langere levensduur in wapeningen en beton


  • Door de innovatieve en symmetrische geometrie van de kop met vier snijkanten, de massieve hardmetalen kop (diam. 5-20 mm) en uit deel bestaande hardmetalen element met piekontwerp (diam. 22-32 mm)

  • De versterkte facetten op de snijkanten voorkomen dat de boor zich vastbijt of uit het midden loopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit


Merkbaar sneller boren


De verbeterde geometrie van de punt met versterkte snijkanten, extra spiraalgroeven en gebogen snijkanten (diam. 5-20 mm) zorgen voor een snelle boorvoortgang en transporteert boormeel naar de spiraalgangen



Nieuwe spiraalgang met meerdere zones en een geoptimaliseerde diameter voor een aanzienlijk hogere breekweerstand, een hogere boorsnelheid en een optimale afvoer van boormeel


  • Afwisselend brede en smalle spiraalgroeven in Speed- en Heavy Duty-ontwerpen en geoptimaliseerde spiraalkernsterkte, evenals brede groeven en dikkere kern in de kop voor diam. 5-20 mm

  • Spiraal met versterkte kern, lager gewicht en aanzienlijke toename van spiraalvolume voor diam. 22-32 mm


Nauwkeurig aanboren


De speciale zelfcentrerende punt met homogene en soepele overgangen maakt nauwkeurig aanboren mogelijk



Convex schachteinde en overgangszone


Het kogelvormige uiteinde van de schacht en de overgangszone (soepele overgang van spiraal naar schacht vanaf diam. 18 mm) zorgen voor een meer gerichte en daardoor effectievere overdracht van slagenergie op de boorpunt, voor een snellere boorvoortgang



Slijtage-indicatoren op de boorkop


Indicatoren voor het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van ankergaten



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Assortimentskoffer van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar.

Opmerking
  • Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Diameter (Ø)

12 mm

Lengte

165 mm

Werklengte

110 mm

Aantal messen

4 st

Aantal spiralen

4 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max

ADAPTER-HAMERBOOR-MAX NAAR PLUS

Voor boren met SDS-plus-montageschacht op machines met SDS-max-opnameschacht
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril