Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plus Longlife & Speed tegelbeitel

Tegelbeitel Plus LS
TEGELBEITEL-PLUS-LS-L250-B50MM

Art.-nr. 0648865250

EAN 4065746590358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plus Longlife & Speed tegelbeitel

Art.-nr. 0648865250
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
Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een optimale hoek en een ontwerp dat de ondergrond beschermt. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-plus.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Ergonomisch ontwerp en optimale hoek


  • Optimale werkpositie aan de muur en op de vloer

  • Optimale positionering in voegen

  • Bespaart tijd omdat de ondergrond minder beschadigd raakt


Tot 150% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Uitgebreid werkgebied



25% grotere bladbreedte in vergelijking met de marktstandaard (breedte van 40 mm)


  • Hogere verwijderingscapaciteit

  • Efficiënter en sneller


Bolvormig gedeelte voor penetratie


  • Centrale lastoverdracht

  • Betere overdracht van schokgolven

  • Hogere penetratieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het uitbreken van tegels. Ook geschikt voor licht metselwerk.

Lengte

250 mm

Breedte

50 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie