Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plus Longlife & Speed extra brede tegelbeitel

Tegelbeitel Plus LS extra breed
TEGELBEITEL-PLUS-LS-L165-B75MM

Art.-nr. 0648865165

EAN 4065746590365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plus Longlife & Speed extra brede tegelbeitel

Art.-nr. 0648865165
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
Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een extra korte schacht en een extra breed werkblad. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-plus.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Ergonomisch ontwerp en optimale hoek


  • Optimale werkpositie aan de muur en op de vloer

  • Optimale positionering in voegen

  • Bespaart tijd omdat de ondergrond minder beschadigd raakt


Extra breed werkblad en extra korte schacht


  • 80% hogere capaciteit in vergelijking met de standaardversie

  • Veelzijdig


Bolvormig gedeelte voor penetratie


  • Centrale lastoverdracht

  • Betere overdracht van schokgolven

  • Hogere penetratieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het verwijderen van tegels en plamuur, in het bijzonder in hoeken met beperkte toegang en in krappe ruimtes.

  • Ideaal voor gebruik in accugereedschappen

Lengte

165 mm

Breedte

75 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie