Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professionele klik-stellingkast

Klik-stellingkast PRO

Art.-nr. 0957581402
EAN 4058794695106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige inhaakstelling mt 5 stalen legborden voor zware belastingen, werkplaatsen en fabrieken
  • Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Belastbaarheid van de stalen legborden 250 kg met gelijkmatig verdeelde belasting

  • Legborden flexibel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

  • Eenvoudige installatie met plug-in planksteun

  • Voor universeel gebruik
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1005 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

400 mm

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

250 kg

Aantal niveaus

4 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

Glanzend gegalvaniseerd

Materiaal legbord

Plaatstaal

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Gegalvaniseerd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Legbord voor legbordkast Profi

SHLF-(F.BLTLRCK-PROFI)-1000X400MM

Sturdy shelf for high loads for the expansion of the professional starter and add-on shelves
x 1 st
Legbord voor legbordkast Profi

SHLF-(F.F.BLTLRCK-PROFI)-1000X500MM

Sturdy shelf for high loads for the expansion of the professional starter and add-on shelves
x 1 st
Langsreling Voor boutloze stelling

LANGSRELING-1000MM

Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
x 1 st
Verbindingsklem Voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
x 1 st
Zijwand gemaakt van massief plaatstaal

AY-FLLPNLWLL-STRGSHLF-400MM

Stevige bovenplank vor de klik-stellingkast
x 1 st
Vakverdeler Voor stalen legbord

CPRTDIVIDR-F.BLTLRCK-400MM

Volledig verstelbare zijdelingse vakverdelers voor legplaten in basis- en professionele klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterachterwand Voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterzijwand Voor boutloze stelling

AY-MESHSIDEWALL-STRGSHLF-400MM

Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Planksteun Voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling