Plug-in anker voor kabelbinders
PSHMNT-PLA-W8,5MM
Art.-nr. 0971100985
EAN 4056807893068
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het leggen van kabels, kabelbundels en elektrische installatiebuizen in combinatie met kabelbinders.
Geschikt voor kabelbanden | max. 8,5 mm |
Boorgatdiameter | 6 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Kophoogte | 5,5 mm |
Breedte van kop | 12,5 mm |
Lengte | 27 mm |