Pleisterstrips aloe vera
Pleisterstrips Aloe Vera
PLEISTERSTRIP-ALOEVERA-72X25MM-45ST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pleisters van elastisch textiel met aloë vera
- Hydraterend, ontstekingsremmend en pijnstillend
- De pleister is ademend en bevordert zo de natuurlijke littekenvorming
- De pleisters zijn afzonderlijk verpakt en direct klaar voor gebruik na uitname uit de dispenser
- Deze pleisters zijn geschikt voor eenmalig gebruik en voor het bijvullen van pleisterdispensers
Datasheets(X)
- Vele gebruiksmogelijkheden: werk, hobby en vrije tijd
- De pleister kan worden gebruikt om kleinere wondjes, zoals sneden, krassen of schrammen, te bedekken en te beschermen.
Aantal stuks | 45 st |
Lengte pleisterwerk | 72 mm |
Breedte pleisterwerk | 25 mm |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 48 maanden / bij kamertemperatuur in de originele verpakking |