Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pleisterhouder

Pleisterhouder
ZK-PLEISTER-DISPENSER-LEEG

Art.-nr. 0899520175

EAN 4062856080199

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pleisterhouder

Art.-nr. 0899520175
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
Voor snel verzorgen van kleine verwondingen

De pleisters kunnen snel en eenvoudig met één hand worden verwijderd


  • Het beschermende papier wordt automatisch verwijderd wanneer de pleister uit de dispenser wordt getrokken

  • Zeer hygiënisch

  • Pleister kan eenvoudig uit de verpakking worden gehaald

  • Pleister kan onmiddellijk worden aangebracht


Snel en handig bij te vullen



Eenvoudige aan te brengen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Groen

Lengte

230 mm

Hoogte

135 mm

Breedte

30 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pleisterstrips, lang

PLEISTER-LANG-ZK-L120XB20MM-30ST

Voor snel verzorgen van kleine verwondingen
x 1 st
Pleisterstrips

PLEISTER-L70XB25MM-45STK

Elastische, individueel verpakte textielpleisters geschikt voor eenmalig gebruik en voor het aanvullen van pleisterdispensers
x 1 st
Pleisterstrips, detecteerbaar Blauw, bevat metaal

PLEISTER-MET-DETECT-BLAUW-L70XB25MM-45ST

Met metalen draden voor detecteerbaarheid in de voedselsector, blauwe uitvoering
x 1 st
Pleisters Alu

PLEISTER-ALU-L72XB25M-STRIP-45 ST

Voor snelle eerste hulp bij kleine verwondingen, met aluminiumlaag. Ideaal voor brandwonden.