Platte ringsleutelset
Platte ringsleutelset, 8-delig
RINGSLEUTEL-SET-8DLG

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 8-delig
- Opname: POWERDRIV twaalfkant
- Standaard: DIN 837/ISO 1085
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
- Oppervlak: gepolijst, verchroomd
- Geometrie: Rechte ringkanten, 12º draaihoek. Dunwandige koppen, verzonken aan beide zijden
- Korte as en slanke koppen voor het werken in de kleinste ruimten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |

DUBBELE RINGSLEUTEL, 14X15MM