Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver

ISO 7089 staal 300 HV zinklamel zilver
SLUITRING-ISO7089-300HV-(ZFSH)-20

Art.-nr. 464140720

EAN 4053479154121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal 300 HV, zinklamel, zilver

Art.-nr. 464140720
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
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten op bouwniveau gelden voor voertuigen.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:
  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


* Richtlijn: geen corrosie van basismateriaal in onderdelen zonder schroefdraad in een zoutsproeitest conform ISO9227 NSS
Opmerking

De naam ZFSH heeft de volgende betekenis:


Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedRingen met een hardheid van 300 HV kunnen worden gebruikt voor schroefverbindingen met een sterkteklasse <= 10.9/10.

Geschikt voor draad

M20

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

21 mm

Buitendiameter (d2)

37 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Borgfunctie

Schroefborging

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie