Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7089, staal 200 HV verzinkt
SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Art.-nr. 51495

EAN 4045989494576

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 51495
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
Geschikt voor draad

M5

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

10,0 mm

Dikte (h1)

1,00 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie