Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

ISO 7089 roestvast staal A2 200 HV blank
SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-4

Art.-nr. 464381604

EAN 4099618411304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

Art.-nr. 464381604
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
Hardheid min. 200 HV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M4

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Dikte (h1)

0,8 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie