Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-3

Art.-nr. 464381603

EAN 4053479389653

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

Art.-nr. 464381603
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
Hardheid min. 200 HV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M3

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

3,2 mm

Buitendiameter (d2)

7 mm

Dikte (h1)

0,5 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie