Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

DIN 125 staal 300 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-A-300HV-(A2K)-D5,3

Art.-nr. 0407200050

EAN 4055375944738

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring voor zeskantbouten en -moeren

Art.-nr. 0407200050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125 staal 300 HV verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M5

Vorm

A

Binnendiameter (d1)

5,3 mm

Buitendiameter (d2)

10 mm

Dikte (h1)

1 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie