Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
ISO 7093-1 staal 200 HV zinklamel
SLUITRING-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-22
Art.-nr. 5150060322
EAN 4056807351421
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 200 HV geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 8.8
Vervangt DIN 9021
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M22 |
Binnendiameter (d1) | 23 mm |
Buitendiameter (d2) | 66 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |