Platte ring - serie extra groot
ISO 7094 staal 100 HV therm. verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 17.5 mm |
Buitendiameter (d2) | 56 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 100 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |